Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Gewindestift GS 10/120


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Gewindestift GS 10/120
Fischer Gewindestift GS 10/120
Fischer Gewindestift GS 10/120
Fischer Gewindestift GS 10/120
Artikel-Nr.:
     5417F-172064
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079770
EAN/GTIN:
     4006209797709
Suchbegriffe:
Gewindestange
fischer gewindestange m10
gewindestange m10
gewindestange fischer
Der Fischer Gewindestift GS ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
PZ:
9
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
GTIN (EAN-Code):
4006209797709
Gewinde:
M 10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: SAMONTEC-GS-10-120
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
450
€ 6,40*
ab € 15,96*
€ 21,39*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,12*
€ 25,315*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,205*
€ 25,385*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 22,335*
€ 29,375*
€ 5,00*
ab € 23,715*
€ 31,225*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,315*
€ 30,12485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,005*
€ 29,75595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,805*
€ 28,32795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,70*
€ 25,823
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3624* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.