Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62079770 Herst.-Nr.: 79770 EAN/GTIN: 4006209797709 |
| | |
|
| | |
| Der fischer Gewindestift GS ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.Eigenschaften: Werkstoff Gewindestift GS: DIN 976 Stahl 4.6 nach DIN EN ISO 898-1Verzinkung: Stahl galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Typ: | GS | Länge: | 120 mm | Gewinde: | M 10 | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | ST | Beschichtung: | vz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 15,96* | € 21,49* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,25* | € 25,425* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,125* | € 25,495* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 22,215* | € 29,465* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 23,865* | € 31,325* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4773* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|