Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Pendelhänger PDH K M 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Pendelhänger PDH K M 8
Fischer Pendelhänger PDH K M 8
Fischer Pendelhänger PDH K M 8
Fischer Pendelhänger PDH K M 8
Fischer Pendelhänger PDH K M 8
Artikel-Nr.:
     5417F-171682
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     068267
EAN/GTIN:
     4006209682678
Suchbegriffe:
SAMONTEC-PDH K M 8
Der Fischer Pendelhänger PDH ist eine Einzelbefestigung mit flexibler Pendelwirkung zur Aufnahme von Längenänderungen von Rohrleitungen. Paarweiser Einsatz erforderlich bei beweglichen Rohren. Die Bauform des Pendelhängers ermöglicht einen Freiheitsgrad von 360°. Gute Höhenjustierung durch die Einschraubhülse. Anschlussgewinde M 8.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 6 - 8 µm
PZ:
8
GTIN (EAN-Code):
4006209682678
max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2.40 kN
Auslenkung:
12 [°]
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
48 mm
Gewinde (innen/außen):
M 8
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 87,765*
€ 112,695*
3 Tage
100
€ 6,40*
ab € 92,44*
€ 112,93*
3 Tage
100
€ 6,40*
ab € 119,09*
€ 144,39*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 129,28*
€ 155,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,375*
€ 157,485*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,695*
€ 134,10705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,795*
€ 125,89605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,955*
€ 120,13645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,065*
€ 116,69735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,765*
€ 104,44035
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7553* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.