Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhänger PDH K M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-171682
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     068267
EAN/GTIN:
     4006209682678
Artikeldatenblatt
Der fischer Pendelhänger PDH ist eine Einzelbefestigung mit flexibler Pendelwirkung zur Aufnahme von Längenänderungen von Rohrleitungen. Paarweiser Einsatz erforderlich bei beweglichen Rohren. Die Bauform des Pendelhängers ermöglicht einen Freiheitsgrad von 360°. Gute Höhenjustierung durch die Einschraubhülse. Anschlussgewinde M 8.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Auslenkung:
12 °
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M8
Länge:
18 mm | 50 mm
Max. empf. Last (zentr. Zug):
2,4 kN
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 5 µm
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1484.40 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,373*
€ 3,0688*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,5862*
€ 3,1862*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6183*
€ 3,2183*
3 Tage
761
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,71*
€ 3,32*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,96*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0688*
€ 3,65187
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,873*
€ 3,41887
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,373*
€ 2,82387
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 153,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.