Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Spreizdübel SX 6 x 30 H mit Winkelhaken K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Spreizdübel SX 6 x 30 H mit Winkelhaken K
Fischer Spreizdübel SX 6 x 30 H mit Winkelhaken K
Fischer Spreizdübel SX 6 x 30 H mit Winkelhaken K
Fischer Spreizdübel SX 6 x 30 H mit Winkelhaken K
Fischer Spreizdübel SX 6 x 30 H mit Winkelhaken K
Fischer Spreizdübel SX 6 x 30 H mit Winkelhaken K
Fischer Spreizdübel SX 6 x 30 H mit Winkelhaken K
Artikel-Nr.:
     5417F-171390
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059110
EAN/GTIN:
     4006209591109
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Winkelhaken
Winkelschraubhaken
fischer spreizdübel 6x30
Der Fischer Spreizdübel SX leitet durch die Vierfach-Spreizung die Kraft optimal in den Baustoff ein. Neben der typischen Spreizung garantiert das für die Herstellung verwendete hochwertige Nylon die sichere und dauerhafte Befestigung. Der am Dübelkopf angeformte Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Der mitgelieferten Winkelhaken ist optimal auf den Fischer Spreizdübel SX abgestimmt. Dies garantiert perfekten Halt.
Weitere Informationen:
Kopfform Schraube:
Winkelhaken
Karte mit:
8 x Dübel SX 6 x 30, 8 x Winkelhaken 4,2 x 40
Werkstoffart:
Kunststoff
Bohrernenndurchmesser:
6
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bohrerdurchmesser:
6
Farbe:
grau
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
6
Dübelausführung:
mit Kragen
Anzahl je Karte:
8 x SX 6 x 30, 8 x Winkelhaken 4,2 x 40
Hersteller:
Fischer
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E, I
PZ:
9
GTIN (EAN-Code):
4006209591109
min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Ausführung:
mit Winkelhaken
Dübellänge:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel, NYLON-6-30 H K SB-KARTE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 2,59*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,61*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 2,70*
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 1,84*
€ 2,71*
1
€ 3,19*
ab € 2,21*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.