Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-171331 Herst.-Nr.: 053304 EAN/GTIN: 4006209533048 |
| |
|
| | |
| Der Fischer Universaldübel FU ist ein leicht zu setzender Dübel für fast alle Baustoffe. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte Fischer FU spreizt in Vollbaustoffen wie Beton und Porenbeton. Bei Loch- und Plattenbaustoffen knickt die Dübelhülse aus und schafft so maximalen Halt. Der Dübel ist für Holz- und Spanplattenschrauben geeignet. In der Durchsteckmontage können Lampen, Sockelleisten, leichte Regale und Hängeschränke befestigt werden. Weitere Informationen: | | Verankerungstiefe: | 50 | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Schraubendurchmesser: | 4,5 x 60 | VDS-Zulassung: | ja | Dübeldurchmesser: | 8 | min. Verankerungstiefe: | 50 | Werkstoff Dübel: | Kunststoff | min. Plattendicke: | 6 | Mit Schrauben: | ja | min. Bohrlochtiefe: | 60 | Abstandsmontage: | nein | Vorsteckmontage: | ja | Bohrernenndurchmesser: | 8 | Durchsteckmontage: | nein | Bohrerdurchmesser: | 8 | Karte mit: | 6 x Universaldübel FU 8 x 50,6 x Spanplattenschraube 4,5 x 60 | Antrieb: | Kreuzschlitz Pozidrive | Werkstoffart: | Kunststoff | Farbe: | grau | Norm: | 088553 | Spanplatten-/Holzschrauben: | 4,5 x 60 | Dübellänge: | 50 | Sprachen auf Karte: | D, GB, F, NL, E, I | PZ: | 8 | Anzahl je Karte: | 6 x FU 8 x 50, 6 x Spanplattenschrauben | Hersteller: | Fischer | GTIN (EAN-Code): | 4006209533048 | Ausführung: | ohne Kragen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 1,77* | € 3,05* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,11* | € 3,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 2,17* | € 3,17* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,29* | € 3,33* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 2,30* | € 3,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,295* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|