Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Universaldübel FU 6 x 35 SK mit Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Universaldübel FU 6 x 35 SK mit Schraube
Fischer Universaldübel FU 6 x 35 SK mit Schraube
Fischer Universaldübel FU 6 x 35 SK mit Schraube
Fischer Universaldübel FU 6 x 35 SK mit Schraube
Fischer Universaldübel FU 6 x 35 SK mit Schraube
Fischer Universaldübel FU 6 x 35 SK mit Schraube
Fischer Universaldübel FU 6 x 35 SK mit Schraube
Artikel-Nr.:
     5417F-171330
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     053300
EAN/GTIN:
     4006209533000
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der Fischer Universaldübel FU ist ein leicht zu setzender Dübel für fast alle Baustoffe. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte Fischer FU spreizt in Vollbaustoffen wie Beton und Porenbeton. Bei Loch- und Plattenbaustoffen knickt die Dübelhülse aus und schafft so maximalen Halt. Der Dübel ist für Holz- und Spanplattenschrauben geeignet. In der Durchsteckmontage können Lampen, Sockelleisten, leichte Regale und Hängeschränke befestigt werden.
Weitere Informationen:
Verankerungstiefe:
35
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schraubendurchmesser:
3,5 x 45
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
6
min. Verankerungstiefe:
35
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
min. Plattendicke:
6
Mit Schrauben:
ja
min. Bohrlochtiefe:
45
Abstandsmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Bohrernenndurchmesser:
6
Durchsteckmontage:
nein
Bohrerdurchmesser:
6
Karte mit:
10 x Universaldübel FU 6 x 35,10 x Spanplattenschrauben 3,5 x 45
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Werkstoffart:
Kunststoff
Farbe:
grau
Norm:
088553
Spanplatten-/Holzschrauben:
3,5 x 45
Dübellänge:
35
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E, I
Anzahl je Karte:
10 x FU 6 x 35, 10 x Spanplattenschraube
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4006209533000
Ausführung:
ohne Kragen
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel 6x35, allzweckdübel fischer, allzweckdübel, NYLON-6-35 SK SB-KARTE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 2,98*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 3,01*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 3,34*
1 Tag
30
5
€ 7,99*
ab € 2,31*
€ 3,37*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 2,65*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.