Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Nageldübel N 5 x 30/10 S K mit Senkkopf gvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Nageldübel N 5 x 30/10 S K mit Senkkopf gvz
Fischer Nageldübel N 5 x 30/10 S K mit Senkkopf gvz
Fischer Nageldübel N 5 x 30/10 S K mit Senkkopf gvz
Fischer Nageldübel N 5 x 30/10 S K mit Senkkopf gvz
Fischer Nageldübel N 5 x 30/10 S K mit Senkkopf gvz
Fischer Nageldübel N 5 x 30/10 S K mit Senkkopf gvz
Fischer Nageldübel N 5 x 30/10 S K mit Senkkopf gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-171261
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052249
EAN/GTIN:
     4006209522493
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der Fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der Fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Nagelschraube
Dübeldurchmesser:
5
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Dübellänge:
30
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
45
min. Bohrlochtiefe:
45
max. Nutzlänge:
5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bohrerdurchmesser:
5
VDS-Zulassung:
ja
Farbe:
grau
Dübelform:
Senkkopf
Anzahl je Karte:
20 x N 5 x 30, 20 x Nagelschraube 3.5 x
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E, I
PZ:
3
GTIN (EAN-Code):
4006209522493
min. Verankerungstiefe:
25
max. Dicke des Anbauteils:
5
Bohrdurchmesser:
5
Hersteller:
Fischer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
5
€ 7,99*
ab € 3,11*
€ 4,29*
1
€ 5,00*
ab € 2,99*
€ 4,33*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 4,34*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,01*
€ 4,44*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,55*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
050338
ab € 0,0546*
Ähnlich
fischer
514869
ab € 0,0595*
Ähnlich
fischer
048795
ab € 0,06166*
Ähnlich
fischer
050339
ab € 0,1016*
Ähnlich
fischer
050369
ab € 12,94*
Ähnlich
fischer
050342
ab € 0,0625*
Ähnlich
fischer
514870
ab € 0,0809*
Ähnlich
fischer
015903
ab € 6,51*
Ähnlich
fischer
052250
ab € 2,73*
Ähnlich
fischer
052251
ab € 2,72*
Ähnlich
fischer
052253
ab € 2,72*
Ähnlich
fischer
052254
ab € 2,74*
Ähnlich
fischer
052252
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.