Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-171229 Herst.-Nr.: 051543 EAN/GTIN: 4006209515433 |
| | |
|
| | |
| Das Fischer Abstandsmontagesystem Thermax ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Das System besteht aus einer speziellen Ankerstange aus nicht rostendem Stahl mit einem glasfaserverstärkten Konus, Gewindestiften und Ankerhülsen für die Befestigung in Lochstein. In Kombination mit dem Fischer Hochleistungsmörtel FIS V und dem Fischer Superbond Mörtel FIS SB ist das System für zahlreiche Baustoffe zugelassen. Die Ankerstange aus nicht rostendem Stahl mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Ankerstange wird in der Ankerhülse mit einem Injektionsmörtel im Baustoff verankert. Der Konus am Kopf der Ankerstange unterbricht die Wärmebrücke und nimmt den Gewindestift aus nicht rostendem Stahl für die äußere Befestigung auf. Der Thermax befestigt schwere Lasten wie Markisen, Klimageräte und Satellitenanlagen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Werkstoffart: | A4 | PZ: | 3 | GTIN (EAN-Code): | 4006209515433 | Hersteller: | Fischer | Verwendungszweck: | hohe Last | Oberfläche: | blank | Werkstoff: | Edelstahl | Abmessung: | 16/170 M12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 30,95* | € 36,72* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 31,625* | € 37,525* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,77* | € 40,74* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 35,54* | € 41,61* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 35,575* | € 41,655* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|