Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Nageldübel N 6 x 40/7 P mit Pilzkopf und Nagelschraube A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Nageldübel N 6 x 40/7 P mit Pilzkopf und Nagelschraube A2
Fischer Nageldübel N 6 x 40/7 P mit Pilzkopf und Nagelschraube A2
Fischer Nageldübel N 6 x 40/7 P mit Pilzkopf und Nagelschraube A2
Fischer Nageldübel N 6 x 40/7 P mit Pilzkopf und Nagelschraube A2
Fischer Nageldübel N 6 x 40/7 P mit Pilzkopf und Nagelschraube A2
Fischer Nageldübel N 6 x 40/7 P mit Pilzkopf und Nagelschraube A2
Fischer Nageldübel N 6 x 40/7 P mit Pilzkopf und Nagelschraube A2
Artikel-Nr.:
     5417F-171194
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050369
EAN/GTIN:
     4006209503690
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der Fischer Nageldübel N-P mit Pilzkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer Nagelschraube aus nicht rostendem Stahl A2. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der Fischer Nageldübel N-P mit Pilzkopf ist ideal für die Befestigung von Anbauteilen mit Langlöchern in allen Baustoffen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Bohrerdurchmesser:
6
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Nagelschraube
Oberfläche:
blank
Schraubenabmessung:
4 x 48
min. Bohrlochtiefe:
55
max. Nutzlänge:
7
VDS-Zulassung:
ja
Dübelform:
Pilzkopf
Dübeldurchmesser:
6
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Antrieb:
PZ2
effektive Verankerungstiefe:
30 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209503690
Rand:
13
fischer Nagelschraube:
4 x 48 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
55 mm
min. Verankerungstiefe:
30 mm
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
max. Dicke des Anbauteils:
7 mm
Bohrdurchmesser:
6 mm
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
40 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,37*
€ 18,15*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,375*
€ 22,71*
2 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 17,20*
€ 22,81*
2 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 17,47*
€ 23,20*
€ 5,46*
ab € 18,01*
€ 23,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,745*
€ 23,49655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,985*
€ 22,59215
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,375*
€ 19,48625
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.