Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Lochband LBV 12/10 E SB-SaMontec


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Lochband LBV 12/10 E SB-SaMontec
Fischer Lochband LBV 12/10 E SB-SaMontec
Fischer Lochband LBV 12/10 E SB-SaMontec
Fischer Lochband LBV 12/10 E SB-SaMontec
Fischer Lochband LBV 12/10 E SB-SaMontec
Fischer Lochband LBV 12/10 E SB-SaMontec
Fischer Lochband LBV 12/10 E SB-SaMontec
Artikel-Nr.:
     5417F-171181
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     049888
EAN/GTIN:
     4006209498880
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Das Fischer Lochband LBV mit eingestanzten Löchern zur einfachen Montage in verzinkter Ausführung. Die Blechstärken der Lochbänder erlauben ein einfaches Ablängen mittels Blechschere. Die Lochgeometrie der Lochbänder ermöglicht die Bodenbefestigung mit dem Fischer Einschlagnagel ED.
Weitere Informationen:
Stärke:
0,75
Länge:
10
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Ja
geeignet für:
ED 18
Inhalt ca.:
1 x LBV 12/10
GTIN (EAN-Code):
4006209498880
Lochdurchmesser:
5
Hersteller:
Fischer
Breite:
12 mm
Gesamtlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: lochband 10m, lochband, lochband fischer, SAMONTEC-LBV 12/10 E SB-SAMONTEC
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
€ 6,40*
ab € 6,02*
€ 7,71*
2 Tage
30
10
€ 6,40*
ab € 6,37*
€ 8,16*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,61*
€ 8,40*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,98*
€ 8,94*
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 7,04*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,561* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.