Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Spreizdübel SX 14 x 70 S K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Spreizdübel SX 14 x 70 S K
Fischer Spreizdübel SX 14 x 70 S K
Fischer Spreizdübel SX 14 x 70 S K
Fischer Spreizdübel SX 14 x 70 S K
Fischer Spreizdübel SX 14 x 70 S K
Fischer Spreizdübel SX 14 x 70 S K
Fischer Spreizdübel SX 14 x 70 S K
Artikel-Nr.:
     5417F-170612
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     030190
EAN/GTIN:
     4006209301906
Suchbegriffe:
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Der Fischer Spreizdübel SX leitet durch die Vierfach-Spreizung die Kraft optimal in den Baustoff ein. Neben der typischen Spreizung garantiert das für die Herstellung verwendete hochwertige Nylon die sichere und dauerhafte Befestigung. Der am Dübelkopf angeformte Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Die mitgelieferten Schrauben sind optimal auf den Fischer Spreizdübel SX abgestimmt. Dies garantiert perfekten Halt beispielsweise von Leuchten, Leisten, Bad- und WC-Einrichtungen sowie leichten Wandschränken.
Weitere Informationen:
min. Verankerungstiefe:
70
Dübeldurchmesser:
14
Dübelausführung:
mit Kragen
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Bohrerdurchmesser:
14
Mit Schrauben:
ja
Antrieb:
Außensechskant
Abstandsmontage:
nein
Farbe:
grau
Vorsteckmontage:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Verankerungstiefe:
70
Schraubendurchmesser:
10 x 95
Schlüsselweite:
17
VDS-Zulassung:
ja
Anzahl je Karte:
2 x Dübel SX 14 x 70, 2 x 6-kt-Schraube 10 x 95
Hersteller:
Fischer
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E, I
PZ:
6
GTIN (EAN-Code):
4006209301906
min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Ausführung:
mit Schraube
Dübellänge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: NYLON-14-70 SK SB-KARTE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 2,71*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,75*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 2,87*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 2,93*
3 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,01*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.