Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Messingdübel MS 4 x 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Messingdübel MS 4 x 15
Fischer Messingdübel MS 4 x 15
Fischer Messingdübel MS 4 x 15
Fischer Messingdübel MS 4 x 15
Fischer Messingdübel MS 4 x 15
Fischer Messingdübel MS 4 x 15
Fischer Messingdübel MS 4 x 15
Artikel-Nr.:
     5417F-170593
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     026424
EAN/GTIN:
     4006209264249
Suchbegriffe:
Messingdübel
Schraubanker
Spreizdübel
spreizdübel fischer
Der Fischer Messingdübel MS ist ein Spreizdübel aus Messing für die Aufnahme eines metrischen Gewindes. Der Spezialdübel wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube oder der Gewindestange spreizt der Messingdübel auf und verankert sich gegen die Bohrlochwand. Der Fischer Messingdübel MS ist vor allem geeignet für die Befestigung von Regalen, Durchlauferhitzern und Aggregaten in Vollbaustoffen.
Weitere Informationen:
mind. Bohrlochtiefe:
20 [mm]
Werkstoff:
Messing
Bohrlochdurchmesser:
5 [mm]
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoff Dübel:
Messing
min. Einschraubtiefe:
15 [mm]
Mit Schrauben:
nein
Mengenstaffel:
1
Datanorm:
ja
Basismengeneinheit (Nettopreis):
C62
Gewinde:
M 4
Palette (in Stück):
30000
Umkarton (in Stück):
2000
Bohrernenndurchmesser:
5 [mm]
Gewichtseinheit:
G
Prod.Gruppe (ID):
190
Innendurchmesser:
4
Mindestbestellmenge:
1
Gewicht:
133,00 [g]
Werkstoffart:
Stahl
Bruttogewicht:
133
Hersteller:
Fischer
PZ:
9
GTIN (EAN-Code):
4006209264249
Einschraubtiefe:
16 mm
Innengewinde:
M 4
min. Bohrlochtiefe:
20 mm
Ausführung:
ohne Kragen
Bohrerdurchmesser:
5 mm
Dübellänge:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel, SPREIZ-4-15
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,1842*
€ 0,2442*
3 Tage
300000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,1876*
€ 0,2476*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1923*
€ 0,2523*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,19838*
€ 0,25838*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1961*
€ 0,2861*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2861*
€ 0,34046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2661*
€ 0,31666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2561*
€ 0,30476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2361*
€ 0,28096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2261*
€ 0,26906
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1961*
€ 0,23336
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.