Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Unterlegscheibe U 11,5 x 21 x 1,5 DIN 522 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Unterlegscheibe U 11,5 x 21 x 1,5 DIN 522 A2
Fischer Unterlegscheibe U 11,5 x 21 x 1,5 DIN 522 A2
Fischer Unterlegscheibe U 11,5 x 21 x 1,5 DIN 522 A2
Artikel-Nr.:
     5417F-170348
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     010026
EAN/GTIN:
     4006209100264
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Unterlegscheibe für Fischer Langschaftdübel SXR 10, SXRL 10, FUR 10 und SXS 10 mit Außendurchmesser 21 mm.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
für Profil:
SXR 10, SXRL 10, FUR 10
Durchmesser:
21
Oberfläche:
A2
Außen-Ø:
21 mm
Hersteller:
Fischer
PZ:
4
passend zu Dübeltyp:
SXR 10, FUR 10, SXS 10
Loch:
11,5
GTIN (EAN-Code):
4006209100264
Außendurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
A2
Stärke:
1,5 mm
Lochdurchmesser:
11,5 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 113,48*
€ 139,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,64*
€ 161,38*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 132,93*
€ 162,67*
Frei Haus
ab € 136,52*
€ 165,94*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 152,98*
€ 184,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,13*
€ 165,5647
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,57*
€ 163,7083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,15*
€ 156,0685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,83*
€ 152,1177
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,48*
€ 135,0412
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,22696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.