Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Ankerstange ASTA M20x350 Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Ankerstange ASTA M20x350 Stahl galv. verzinkt farblos
Upat Ankerstange ASTA M20x350 Stahl galv. verzinkt farblos
Upat Ankerstange ASTA M20x350 Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-170313
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     007992
EAN/GTIN:
     4000657079929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange m20x350
ankerstange m20
upat ankerstange
Die Upat Ankerstange ASTA ist das am vielseitigsten einsetzbare Zubehör in der chemischen Befestigung. Diese Gewindestange, in galvanisch verzinkter Ausführung mit der Stahlgüte 5.8, ist besonders geeignet für die Befestigung im Innenbereich in den unterschiedlichsten Baustoffen mit sämtlichen Injektionsmörtel- und Patronensystemen von Upat. Der wirtschaftlichste Einsatz der Ankerstange ist in Kombination mit der Patrone UKA 3 - Wenn viele Befestigungspunkte nacheinander verarbeitet werden, ist die Kombination mit den Injektionsmörtelkartuschen eher zu empfehlen. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die Ankerstange mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Gewindestange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Besonders häufig wird das System mit der Ankerstange Upat ASTA für die Befestigung von Stützenfüßen und Stahlkonstruktionen verwendet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
UPAT
Schlüsselweite (6kant):
12
Schlüsselweite (6kant Mutter):
30 mm
min. Verankerungstiefe:
170 mm
max. Befestigungsdicke:
160 mm
Drehmoment zum Verankern:
150 Nm
Bohrlochtiefe:
170 mm
min. Bauteildicke:
220 mm
passend zu:
UKA 3 M 20 / 00955
Durchmesser:
20
min. Randabstand:
85 mm
min. Achsabstand:
170 mm
Durchgangsloch:
< 22 mm
max. Dicke des Anbauteils:
155 mm
Gewinde:
M 20
Schlüsselweite:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Ankerstangen
Bohrerdurchmesser:
25 mm
Dübellänge:
350 mm
Länge:
350 mm
max. Nutzlänge:
155 mm
Bohrernenndurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Upat, ASTA, M20x350, Stahl, galv.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 9,00*
ab € 3,8808*
€ 5,0308*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,2463*
€ 6,1214*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,7137*
€ 6,7737*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,279*
€ 6,829*
5 Tage
110
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,2444*
€ 6,8465*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,7737*
€ 8,0607
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,4237*
€ 7,6442
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1237*
€ 7,2872
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9437*
€ 7,073
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6637*
€ 6,7398
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7137*
€ 5,6093
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
095707
ab € 6,7073*
Ähnlich
Upat
887229400200350
ab € 10,9149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.