Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M M 8 x 60/30 gvz


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M M 8 x 60/30 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M M 8 x 60/30 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M M 8 x 60/30 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M M 8 x 60/30 gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-162677
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097033
EAN/GTIN:
     4006209970331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange m8x60
fischer ankerstange
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden große Maschinen und schwere Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
min. Bohrlochtiefe:
75
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübellänge:
113
Nenngröße:
8
Hersteller:
Fischer
Durchsteckelement für Durchsteckmontage:
78230
PZ:
1
GTIN (EAN-Code):
4006209970331
ETA-Zulassung:
ja
Länge:
113 mm
Verankerungstiefe:
60 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.128 KGM
Bohrlochtiefe:
75 mm
Gewinde:
M 8
Schlüsselweite:
13
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Ankerstangen
Werkstoffart:
Stahl
Nutzlänge:
30 mm
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m8, ANKER-8-60/30
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 4,80*
3 Tage
3000
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 3,909*
€ 4,859*
3 Tage
3000
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 4,591*
€ 5,681*
2 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 4,749*
€ 5,899*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,347*
€ 5,9711*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,54* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.