Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Injektions-Ankerhülse FIS H 12 x 50 K Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Injektions-Ankerhülse FIS H 12 x 50 K Kunststoff
Fischer Injektions-Ankerhülse FIS H 12 x 50 K Kunststoff
Fischer Injektions-Ankerhülse FIS H 12 x 50 K Kunststoff
Fischer Injektions-Ankerhülse FIS H 12 x 50 K Kunststoff
Fischer Injektions-Ankerhülse FIS H 12 x 50 K Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417F-162428
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     041900
EAN/GTIN:
     8001132419007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Injections-Anker
Injektions-Anker
Injektionsanker
Schraubanker
Injektions-Ankerhülse Kunststoff FIS H 12 x 50 K

Das vielseitige Befestigungssystem mit Injektions-Ankerhülse für Lochstein-Mauerwerk

Bohrerdurchmesser: 12-20  mm
min. Verankerungstiefe: 50-200  mm
Ausführung: Ankerhülsen
min. Bohrlochtiefe: 60-210 mm
passend zu: FIS A M6-M8, FIS EK 5-6

Vorteile
Die Gitterstruktur der Ankerhülse FIS H K ist abgestimmt auf die Injektionsmörtel FIS V, FIS V HIGH SPEED und Montagemörtel sorgt für sparsamen Mörtelverbrauch bei optimalem Formschluss.
Die Zentrierflügel richten das Befestigungselement in der Ankerhülse ideal aus und ermöglichen den Einsatz verschiedener Ankerstangendurchmesser.
Die Widerhaken halten die Ankerhülse fest im Bohrloch und ermöglichen so eine problemlose Überkopfmontage.
Die Geometrie der Ankerhülsen erlaubt die Überbrückung nicht tragender Schichten für eine bequeme und einfache Montage.

Lieferumfang:

Injektions-Ankerhülse Kunststoff FIS H K
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
ja
Verpackungseinheit (Stück):
50
ETA-Zulassung:
ja
Zulassung:
Brandgutachten
Werkstoffart:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Ankerhülsen FIS H K
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Fischer
Einfüllmenge:
5
PZ:
7
GTIN (EAN-Code):
8001132419007
Anker pro 360 ml-Kartusche:
34
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.220 KGM
passend zu:
FIS A M6-M8, FIS EK 5-6
min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Bohrerdurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
50 mm
min. Verankerungstiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Siebhülse, schraubanker fischer, schraubanker, SIEB-12-50 K
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3779*
€ 0,4879*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3858*
€ 0,5058*
5 Tage
50
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,4036*
€ 0,5236*
7 Tage
100
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4118*
€ 0,5318*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.