Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 110, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 110, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 110, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 110, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 110, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 110, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 110, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 110, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-162082
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     162082
EAN/GTIN:
     4028203337644
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x110 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
88
Kopfhöhe:
5
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
22
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
110 mm
ds:
5
Gewinde:
M 5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2982*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9766*
€ 4,73215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3982*
€ 0,47386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3782*
€ 0,45006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3682*
€ 0,43816
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2982*
€ 0,35486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.