Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windrispenband 40 mm x 1,5 mm x 50 m Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windrispenband 40 mm x 1,5 mm x 50 m Stahl verzinkt
Windrispenband 40 mm x 1,5 mm x 50 m Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-160598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784406987
EAN/GTIN:
     4317784406987
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband 40mm 50m
rispenband
Windrispenband in Ringen von 50 m Länge 

Deutsches bzw. europäisches Markenfabrikat.
Mit Prägestempel und "Ü-Zeichen" gemäß Bauregelliste.
Weitere Informationen:
Produktart:
Windrispenband
Grundpreis:
Ja
Lochdurchmesser:
5 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
1,5 mm
Breite:
40 mm
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: rispenband 40mm, von, m, Holzverbinder, verzinkt, Länge, allgemein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 37,07*
€ 48,78*
5 Tage
257
€ 4,79*
ab € 38,81*
€ 49,22*
1 Tag
279
€ 4,90*
ab € 39,43*
€ 50,02*
6 Tage
302
€ 4,95*
ab € 39,21*
€ 50,09*
1 Tag
279
Frei Haus
ab € 42,37*
€ 53,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,7414* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.