Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windrispenband 40x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windrispenband 40x1,5
Windrispenband 40x1,5
Windrispenband 40x1,5
Artikel-Nr.:
     4012-140829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784406987
EAN/GTIN:
     4317784406987
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband 40mm 50m
rispenband
Windrispenband, 50 m, in Ringen

• Deutsches bzw. europäisches Markenfabrikat • Mit CE-Prägestempel

Weitere Informationen:
Abmessung:
40 x 1,5 mm
Loch-Ø:
5 mm
Palettenmenge:
30 Rollen
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: rispenband 40mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 37,07*
€ 48,78*
5 Tage
257
€ 4,79*
ab € 38,81*
€ 49,22*
Lager 4012
302
€ 4,90*
ab € 39,43*
€ 50,02*
6 Tage
298
€ 4,95*
ab € 39,21*
€ 50,09*
1 Tag
302
Frei Haus
ab € 42,37*
€ 53,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,7886* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.