Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Industrieheftklammer 53/08 5000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rapid Industrieheftklammer 53/08 5000 Stk.
Rapid Industrieheftklammer 53/08 5000 Stk.
Rapid Industrieheftklammer 53/08 5000 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417F-158926
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11857070
EAN/GTIN:
     4004073003056
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Tackerklammern
Heftklammer Nr. 53, Industrie-Qualität Rückenbreite 11,4 mm.
Weitere Informationen:
Heftklammergröße:
8 mm
SB-Verpackt:
Nein
Rückenbreite:
11,4
Grundpreis:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Inhalt:
5000
Gesamtlänge:
8
Ausführung:
Heftklammern
Stück:
5000
Paketinhalt:
5.000 Stück
Hersteller:
Rapid
Werkstoff:
Stahl
Typ:
53
Größe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: büro-heftklammern rapid, büro heftklammern, Heftklammer Industrieq. 53/08 a 5000 Isaberg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,97*
€ 11,49*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 11,51*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 7,90*
€ 11,90*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 7,90*
€ 11,90*
28 Tage
11
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,03*
€ 13,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,0014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.