Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 42 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 42 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 42 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 42 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 42 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 42 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-157821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     157821
EAN/GTIN:
     4057221959118
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 42 x 1,5
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
65
Antrieb:
Außensechskant
s:
65
N:
9
m:
46
d:
42x1,5
W:
34
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Kronenmutter
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
6 / 6 Au
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
46
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
42 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: din935 27x1,5, din 935 fg, din 935 fg 18x1,5, 935-42-1,5-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,2365*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,3965*
€ 17,13184
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,9565*
€ 16,60824
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,4465*
€ 16,00134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,8565*
€ 15,29924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,4965*
€ 14,87084
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,2365*
€ 12,18144
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.