Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 48 x 3, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 48 x 3, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 48 x 3, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 48 x 3, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 48 x 3, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 48 x 3, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-157251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     157251
EAN/GTIN:
     4057221958999
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 48 x 3
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
75
Antrieb:
Außensechskant
W:
38
s:
75
N:
9
m:
50
d:
48x3
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Kronenmutter
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
6 / 6 Au
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
50
Gewindesteigung (fein):
3 mm
Durchmesser:
48 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: din 935 m48x3, din 935 fg, din 935-1 6, 935-48-3-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,2386*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,9586*
€ 24,94073
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,5486*
€ 24,45283
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,6386*
€ 23,36993
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,8886*
€ 22,47743
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,4486*
€ 21,95383
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,2386*
€ 18,13393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.