| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-14657 Herst.-Nr.: 14657 EAN/GTIN: 4028203340835 |
| |
|
| | |
| DIN 912 8x110 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant Weitere Informationen: | | Schaftlänge: | 82 | Produktart: | Standard | Ausführung: | Zylinderschrauben | Gewindeausprägung: | metrisch;Teil | b: | 28 | k: | 8 | Gewindeart: | metrisches Gewinde | Spitze: | ohne | Vollgewinde: | Nein | dk: | 13 | s: | 6 | d: | 8 | l: | 110 mm | ds: | 8 | Gewinde: | M 8 | Normart: | DIN | Kopfform: | Zylinderkopf | Gewindeausführung: | Regelgewinde | Antriebsgröße: | 6 | Antrieb: | Innensechskant | Werkstoff: | 12.9 | Oberfläche: | blank | Werkstoffart: | Stahl | Länge: | 110 mm | Durchmesser: | 8 mm | Norm: | 912 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, inbusschraube din 912 metrisch m8 25 12.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, 912-8-110-12.9 |
| | |
| |