Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 65, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 65, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 65, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 65, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 65, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 65, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 65, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 65, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14650
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14650
EAN/GTIN:
     4028203340583
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x65 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
41
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
24
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
65 mm
ds:
6
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0933*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6824*
€ 3,19206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2367*
€ 2,66167
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1922*
€ 0,22872
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1611*
€ 0,19171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1448*
€ 0,17231
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.