Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 16, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 16, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 16, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 16, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 16, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 16, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 16, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 16, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14640
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14640
EAN/GTIN:
     4028203340507
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x16 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
16 mm
b:
16
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
6
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0315*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,378*
€ 2,82982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.