Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 60, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 60, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 60, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 60, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 60, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 60, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 60, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 60, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14545
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14545
EAN/GTIN:
     4028203341580
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x60 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
16
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
60 mm
b:
44
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
16
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4926*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6434*
€ 6,71565
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0369*
€ 1,23391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7909*
€ 0,94117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7709*
€ 0,91737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6026*
€ 0,71709
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4926*
€ 0,58619
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.