Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 120, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 120, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 120, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 120, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 120, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 120, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 120, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 120, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14532
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14532
EAN/GTIN:
     4028203341665
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x120 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
76
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
120 mm
b:
44
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
16
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0099*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0521*
€ 4,822
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6721*
€ 4,3698
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,9604*
€ 2,33288
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6493*
€ 1,96267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5793*
€ 1,87937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2799*
€ 1,52308
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2499*
€ 1,48738
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0099*
€ 1,20178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.