Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 60, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 60, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 60, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 60, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 60, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 60, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 60, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 60, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14525
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14525
EAN/GTIN:
     4028203341283
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x60 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
24
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
60 mm
ds:
12
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2581*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2489*
€ 5,05619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5039*
€ 0,59964
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4198*
€ 0,49956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3898*
€ 0,46386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3798*
€ 0,45196
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3081*
€ 0,36664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2581*
€ 0,30714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.