Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14523
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14523
EAN/GTIN:
     4028203341269
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x50 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
14
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
50 mm
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
12
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2288*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8005*
€ 4,5226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4536*
€ 0,53978
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3745*
€ 0,44566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3445*
€ 0,40996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3345*
€ 0,39806
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2788*
€ 0,33177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2288*
€ 0,27227
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.