Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14519
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14519
EAN/GTIN:
     4028203341221
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x30 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
30 mm
b:
30
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
12
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1861*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,386*
€ 4,02934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3749*
€ 0,44613
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3032*
€ 0,36081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2832*
€ 0,33701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2732*
€ 0,32511
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2261*
€ 0,26906
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1861*
€ 0,22146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.