Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14496
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14496
EAN/GTIN:
     4028203340989
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x35 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
3
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
35 mm
ds:
10
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,119*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8042*
€ 3,337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2531*
€ 0,30119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2044*
€ 0,24324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1884*
€ 0,2242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1814*
€ 0,21587
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.