Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14490
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14490
EAN/GTIN:
     4028203341153
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x160 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
128
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
160 mm
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
10
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
160 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6852*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,1291*
€ 8,48363
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,4891*
€ 7,72203
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2675*
€ 1,50833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0798*
€ 1,28496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0498*
€ 1,24926
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0098*
€ 1,20166
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8452*
€ 1,00579
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6852*
€ 0,81539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.