Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14483
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14483
EAN/GTIN:
     4028203341092
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
DIN 912 10x100 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
68
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
100 mm
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
10
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3739*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7964*
€ 5,70772
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7127*
€ 0,84811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5984*
€ 0,7121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5484*
€ 0,6526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4439*
€ 0,52824
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3739*
€ 0,44494
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.