Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 40, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 40, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 40, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 40, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 40, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 40, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 40, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 40, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14473
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14473
EAN/GTIN:
     4028203338672
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x40 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
12
Kopfhöhe:
8
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
40 mm
B:
28
k:
8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
8
Gewinde:
M 8
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0713*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7261*
€ 3,24406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2617*
€ 2,69142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.