Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14472
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14472
EAN/GTIN:
     4028203338665
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x35 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
7
Kopfhöhe:
8
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
35 mm
b:
28
ds:
8
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0714*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7543*
€ 3,27762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2935*
€ 2,72927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.