Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14441
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14441
EAN/GTIN:
     4028203338542
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x25 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
1
Kopfhöhe:
6
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
25 mm
b:
24
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
6
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0319*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.