Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 16, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 16, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 16, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 16, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 16, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 16, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 16, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 16, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14438
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14438
EAN/GTIN:
     4028203338528
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x16 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
6
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
16 mm
b:
16
ds:
6
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0269*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3323*
€ 2,77544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.