Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 22, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 22, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 22, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 22, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 22, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 22, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14408
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14408
EAN/GTIN:
     4057221352209
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 4x22 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
2
Kopfhöhe:
4
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
22 mm
b:
20
ds:
4
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
22 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0275*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,332*
€ 2,77508
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.