Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 12, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 12, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 12, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 12, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 12, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 12, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 12, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 12, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14403
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14403
EAN/GTIN:
     4028203338436
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 4x12 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
4
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
12 mm
b:
12
ds:
4
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0179*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1597*
€ 2,57004
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.