Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 90, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 90, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 90, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 90, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 90, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 90, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 90, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 90, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14250
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14250
EAN/GTIN:
     4028203339037
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x90 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
54
Kopfhöhe:
12
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
90 mm
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
18
s:
10
d:
12
ds:
12
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3453*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6544*
€ 5,53874
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7344*
€ 0,87394
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5642*
€ 0,6714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5442*
€ 0,6476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4253*
€ 0,50611
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4153*
€ 0,49421
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3453*
€ 0,41091
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.