Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 130, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 130, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 130, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 130, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 130, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 130, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14228
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14228
EAN/GTIN:
     4055248035525
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x130 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
94
Kopfhöhe:
12
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
130 mm
b:
36
ds:
12
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
130 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5988*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4808*
€ 7,71215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8508*
€ 6,96245
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1091*
€ 1,31983
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9563*
€ 1,138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9263*
€ 1,1023
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8963*
€ 1,0666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7388*
€ 0,87917
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5988*
€ 0,71257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.