Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 120, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 120, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 120, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 120, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 120, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 120, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 120, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 120, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14203
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14203
EAN/GTIN:
     4028203338917
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
DIN 912 10x120 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
88
Kopfhöhe:
10
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
120 mm
b:
32
ds:
10
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3719*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,618*
€ 5,49542
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7912*
€ 0,94153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,606*
€ 0,72114
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,586*
€ 0,69734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4619*
€ 0,54966
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4519*
€ 0,53776
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3719*
€ 0,44256
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.