Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 50, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 50, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 50, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 50, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 50, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 50, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 50, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 50, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-14189
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14189
EAN/GTIN:
     4028203266135
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x50 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6
Schaftlänge:
22
Innensechskant:
6 mm
Produktart:
Standard
Gewinde:
M8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gesamtlänge:
58 mm
Gewinderichtung:
standard rechts
Kopfhöhe (gesamt):
8 mm
Kopfdurchmesser der Schraube:
13,27 mm
Ausführung:
Zylinderschrauben
kmax.:
8 mm
dk max.:
13,27 mm
Nennmaß:
M 8
SW:
6 mm
Abmessung:
8 x 50 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Außendurchmesser:
13
Spitze:
ohne
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
6
d:
8 mm
l:
50 mm
b:
28
k:
8
Normart:
DIN
Gewindelänge:
28 mm
Kopfhöhe:
8 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
ds:
8
Antriebsgröße:
6 mm
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0652*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6763*
€ 3,1848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,239*
€ 2,66441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.