| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-14187 Herst.-Nr.: 14187 EAN/GTIN: 4028203266111 |
| |
|
| | |
| DIN 912 8x40 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant Weitere Informationen: | | Kopfhöhe (gesamt): | 8 mm | Kopfdurchmesser der Schraube: | 13,27 mm | Schlüsselweite: | 6 | Schaftlänge: | 12 | Innensechskant: | 6 mm | Gewinde: | M8 | Gesamtlänge: | 48 mm | Produktart: | Standard | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Ausführung: | Zylinderschrauben | Gewinderichtung: | standard rechts | Außendurchmesser: | 13 | Gewindeausprägung: | metrisch;Teil | Gewindeart: | metrisches Gewinde | Spitze: | ohne | Vollgewinde: | Nein | dk: | 13 | s: | 6 | d: | 8 | l: | 40 mm | b: | 28 | k: | 8 | Normart: | DIN | Gewindelänge: | 28 mm | Kopfhöhe: | 8 mm | Kopfform: | Zylinderkopf | Gewindeausführung: | Regelgewinde | ds: | 8 | Antriebsgröße: | 6 | Antrieb: | Innensechskant | Werkstoff: | 8.8 | Oberfläche: | verzinkt | Werkstoffart: | Stahl | Länge: | 40 mm | Durchmesser: | 8 mm | Norm: | 912 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, zylinderschraube iso 4762 m8, din 912 metrisch, 912-8-40-8.8 |
| | |
| |