Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 16, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 16, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 16, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 16, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 16, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 16, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 16, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 16, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-14178
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14178
EAN/GTIN:
     4028203266050
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x16 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewinderichtung:
standard rechts
Kopfhöhe (gesamt):
8 mm
Kopfdurchmesser der Schraube:
13,27 mm
Schlüsselweite:
6
Innensechskant:
6 mm
Gewinde:
M8
Gesamtlänge:
24 mm
Produktart:
Standard
dk:
13
S:
6
D:
8
L:
16 mm
B:
16
k:
8
Außendurchmesser:
13
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
8
Antriebsgröße:
6
Kopfhöhe:
8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
16 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0349*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2443*
€ 2,67072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8673*
€ 2,22209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.