Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 40, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 40, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 40, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 40, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 40, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 40, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 40, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 40, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-14159
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14159
EAN/GTIN:
     4028203265923
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x40 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
16
Innensechskant:
5 mm
Gewinde:
M6
Produktart:
Standard
Gesamtlänge:
46 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinderichtung:
standard rechts
Ausführung:
Zylinderschrauben
Kopfhöhe (gesamt):
6 mm
Kopfdurchmesser der Schraube:
10,22 mm
Schlüsselweite:
5
Außendurchmesser:
10
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
40 mm
b:
24
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Gewindelänge:
24 mm
Kopfhöhe:
6 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
ds:
6
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0302*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1413*
€ 2,54815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7698*
€ 2,10606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.