Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-14154
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14154
EAN/GTIN:
     4028203265879
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x20 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Innensechskant:
5 mm
Gewinde:
M6
Gesamtlänge:
26 mm
Gewinderichtung:
standard rechts
Kopfhöhe (gesamt):
6 mm
Kopfdurchmesser der Schraube:
10,22 mm
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schlüsselweite:
5
kmax.:
6 mm
Werkstoffart:
Stahl
Kopfhöhe:
6
dk max.:
10,22 mm
dk:
10
Nennmaß:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
SW:
5 mm
Abmessung:
6 x 20 mm
S:
5
D:
6 mm
L:
20 mm
B:
20
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
k:
6
ds:
6
Antriebsgröße:
5 mm
Außendurchmesser:
10
Spitze:
ohne
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0181*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1651*
€ 2,57647
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.