Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 50, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 50, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 50, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 50, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 50, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 50, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 50, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 50, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-14137
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14137
EAN/GTIN:
     4028203265763
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x50 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewinderichtung:
standard rechts
Kopfhöhe (gesamt):
5 mm
Kopfdurchmesser der Schraube:
8,72 mm
Schlüsselweite:
4
Schaftlänge:
28
Innensechskant:
4 mm
Gewinde:
M5
Gesamtlänge:
55 mm
Produktart:
Standard
S:
4
D:
5
L:
50 mm
B:
22
k:
5
Außendurchmesser:
8,5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
5
Antriebsgröße:
4
Kopfhöhe:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewindelänge:
22
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Antrieb:
Innensechskant
dk:
8,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
50 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0292*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1464*
€ 2,55422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7849*
€ 2,12403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.