Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 25, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 25, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 25, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 25, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 25, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 25, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 25, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 25, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-14132
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14132
EAN/GTIN:
     4028203265718
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x25 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4
Schaftlänge:
3
Innensechskant:
4 mm
Gewinde:
M5
Gesamtlänge:
30 mm
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewinderichtung:
standard rechts
Kopfhöhe (gesamt):
5 mm
Kopfdurchmesser der Schraube:
8,72 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Außendurchmesser:
8,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
25 mm
b:
22
k:
5
Normart:
DIN
Kopfhöhe:
5 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
ds:
5
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0189*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,191*
€ 2,60729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.